Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchse rund M 5x 20 verzinkt (Langmutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Distanzbuchse rund M 5x 20 verzinkt (Langmutter)
Produktbild zu Distanzbuchse rund M 5x 20 verzinkt (Langmutter)
Skizze zu Distanzbuchse rund M 5x 20 verzinkt (Langmutter)
Symbol zu Distanzbuchse rund M 5x 20 verzinkt (Langmutter)
Artikel-Nr.:
     3145-104435060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0091400100500020000001
EAN/GTIN:
     4001796227776
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Verbindungsmutter
Distanzmuffe
Distanzbuchse rund M 5x 20 verzinkt (Langmutter)

Distanzbuchse.


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
d1:
5 mm
d2:
8 mm
Gewindeform:
M
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 5x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Langmutter, Verlängerungsmutter, distanzmuffe stahl m5 x 25, distanzbuchse, verbindungsmutter m5, Distanzmuffen, Distanzmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Rundmuffen, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0565*
€ 0,0837*
2 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,0562*
€ 0,0837*
100
€ 3,90*
ab € 0,0642*
€ 0,0952*
Lager 3145
1808
1
€ 5,90*
ab € 0,2046*
€ 0,3246*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3246*
€ 0,38627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.