Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN980V M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN980V M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu DIN980V M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu DIN980V M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104433820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0980210
EAN/GTIN:
     4043377124012
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN980V M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
980
d1:
10 mm
e mind.:
18,9 mm
Form:
V
Gewindeform:
M
h:
10 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
17 mm
Größe:
M10 mm
m max.:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 980 a2 m10, edelstahlmutter din 6925, din 6925 a2, Edelstahlmuttern, Ganzmetallmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Quetschmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3216*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5316*
€ 0,6326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4516*
€ 0,5374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4416*
€ 0,5255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4016*
€ 0,4779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3916*
€ 0,466
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.