Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN980V/ 8 M24 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN980V/ 8 M24 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu DIN980V/ 8 M24 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu DIN980V/ 8 M24 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V/ 8 M24 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V/ 8 M24 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104433816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1005355
EAN/GTIN:
     9002730612707
Suchbegriffe:
Ganzmetallmuttern
Quetschmuttern
Sechskantmuttern
Selbstsichernde Muttern
DIN980V/ 8 M24 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
980
d1:
24 mm
e mind.:
39,55 mm
Festigkeitsklasse:
8
Form:
V
Gewindeform:
M
h:
24 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
36 mm
Größe:
M24 mm
m max.:
13,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,502*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,912*
€ 2,27528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,892*
€ 2,25148
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,822*
€ 2,16818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,782*
€ 2,12058
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,502*
€ 1,78738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.