Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN980V/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN980V/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu DIN980V/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu DIN980V/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104433812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730620450
Suchbegriffe:
Ganzmetallmuttern
Quetschmuttern
Sechskantmuttern
Selbstsichernde Muttern
DIN980V/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
980
d1:
16 mm
e mind.:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
8
Form:
V
Gewindeform:
M
h:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
24 mm
Größe:
M16 mm
m max.:
8,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3432*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6232*
€ 0,74161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4932*
€ 0,58691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4732*
€ 0,56311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4332*
€ 0,51551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4232*
€ 0,50361
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3432*
€ 0,40841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.