Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN980V/ 8 M 5 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN980V/ 8 M 5 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu DIN980V/ 8 M 5 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu DIN980V/ 8 M 5 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V/ 8 M 5 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V/ 8 M 5 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104433805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009808150050000
EAN/GTIN:
     4043952344187
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN980V/ 8 M 5 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
980
d1:
5 mm
e mind.:
8,79 mm
Festigkeitsklasse:
8
Form:
V
Gewindeform:
M
h:
5,1 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
Größe:
M 5 mm
m max.:
2,75 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din6925 m5, din 6925, din 980 verzinkt, Ganzmetallmuttern, Quetschmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0131*
€ 0,0183*
Lager 3145
4310
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0324*
€ 0,0506*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,66*
€ 14,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 16,67*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,68*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.