Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/10 M16x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/10 M16x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/10 M16x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/10 M16x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/10 M16x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/10 M16x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003933
EAN/GTIN:
     9002730732511
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN934/10 M16x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
16 mm
e mind.:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
10
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5
m max.:
13 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
24 mm
Größe:
M16x1.5 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2292*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2992*
€ 0,35605
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2692*
€ 0,32035
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
2093416
ab € 0,3968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.