Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M18x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M18x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M18x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M18x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M18x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M18x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003224
EAN/GTIN:
     9002734316168
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN934/ 8 M18x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
18 mm
e mind.:
29,56 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
m max.:
15 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
27 mm
Größe:
M18x1.5 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2952*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3652*
€ 0,43459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2952*
€ 0,35129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.