Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO12474 12.9 M12X1.5 x 60 blank Zylinderschraube mit Feingewinde (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO12474 12.9 M12X1.5 x 60 blank Zylinderschraube mit Feingewinde (DIN912)
Symbol zu ISO12474 12.9 M12X1.5 x 60 blank Zylinderschraube mit Feingewinde (DIN912)
Symbol zu ISO12474 12.9 M12X1.5 x 60 blank Zylinderschraube mit Feingewinde (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104429084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0030200001200060000001
EAN/GTIN:
     4001796738012
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO12474 12.9 M12X1.5 x 60 blank Zylinderschraube mit Feingewinde (DIN912)

Mit metrischem Feingewinde.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
d1:
12 mm
d2:
18 mm
L:
60 mm
DIN:
912
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindeform:
M
ISO:
12474
s:
10 mm
k:
12 mm
t mind.:
6 mm
b:
36 mm
Größe:
M12x1.5x60 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
Feingewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
190
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0375*
€ 1,2875*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 24,29*
€ 32,36*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 31,01*
€ 40,15*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,63*
€ 40,98*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2875*
€ 1,53213
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0375*
€ 1,23463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 128,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 5,77*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,76*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,3873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.