Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 08.8 M10x 60 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 08.8 M10x 60 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 08.8 M10x 60 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 08.8 M10x 60 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 08.8 M10x 60 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 08.8 M10x 60 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104428365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     833000010060
EAN/GTIN:
     8056689527644
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 08.8 M10x 60 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991.

Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
b:
32
DIN:
7991
d1:
10 mm
d2:
22,4 mm
Festigkeitsklasse:
08.8
Gewindeform:
M
ISO:
10642
k max.:
6,2 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
6 mm
Größe:
M10x 60 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m10x60, din 7991, iso 10642 8.8, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M10x60, Senkschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4865*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6365*
€ 0,75744
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6265*
€ 0,74554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6065*
€ 0,72174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5765*
€ 0,68604
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4865*
€ 0,57894
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 6
ab € 5,57*
Zubehör
k.A.
ab € 0,037*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.