Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M 3x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 3x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 3x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8 M 3x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 3x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 3x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104426892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100030020
EAN/GTIN:
     4043952264737
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M 3x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
3 mm
E:
6,01 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
5,5 mm
L:
20 mm
Größe:
M 3x 20 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 verzinkt 7x20, din 933, din 933 8.8, 3x20, Aussensechskantschrauben, M3x20, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0144*
€ 0,0206*
Lager 3145
986
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0367*
€ 0,0509*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,26*
€ 7,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 9,41*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
20 5,5
ab € 3,26*
Zubehör
k.A.
13800.10.01.030.000
ab € 0,00528*
Zubehör
k.A.
1000088
ab € 0,0313*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00347*
Zubehör
k.A.
708900300000002201
ab € 0,00468*
Zubehör
k.A.
7093-1-030-01-200HV
ab € 0,00666*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.