Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 8.8 M16x120 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 8.8 M16x120 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 8.8 M16x120 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 8.8 M16x120 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M16x120 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M16x120 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734258505
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 8.8 M16x120 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.




Weitere Informationen:
b:
38 mm
DIN:
931
d1:
16 mm
E:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
10 mm
L:
120 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
24 mm
Größe:
M16x120 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m16x120 8.8 din931, din 931, din 931 8.8, Aussensechskantschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,396*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,156*
€ 2,56564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,956*
€ 2,32764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,906*
€ 2,26814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,806*
€ 2,14914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,736*
€ 2,06584
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,396*
€ 1,66124
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,11*
Zubehör
k.A.
13800.10.01.160.000
ab € 0,164*
Zubehör
k.A.
ab € 0,308*
Zubehör
k.A.
ab € 0,14*
Zubehör
k.A.
ab € 0,2832*
Zubehör
k.A.
7089-160-01-200HV
ab € 0,146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.