Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M10x 10 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M10x 10 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 8.8 M10x 10 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 8.8 M10x 10 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 8.8 M10x 10 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 8.8 M10x 10 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104423980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178100100010
EAN/GTIN:
     4043952449608
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M10x 10 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
d1:
10 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
8.8
E:
17,77 mm
Material:
Stahl
k:
6,4 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4017
s:
16 mm
L:
10 mm
Größe:
M10x 10 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8 m 10 x 10 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, 10x10, Aussensechskantschrauben, M10x10, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1641*
€ 0,2141*
Lager 3145
650
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2364*
€ 0,3164*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 22,17*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 22,87*
€ 31,95*
6 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 25,04*
€ 33,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 63,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,87*
Zubehör
k.A.
666
ab € 0,031*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0932*
Zubehör
k.A.
ab € 0,034*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1244*
Zubehör
k.A.
7089-100-01-200HV
ab € 0,0343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.