Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 2.9x 16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN7504N 2.9x 16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Produktbild zu DIN7504N 2.9x 16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Skizze zu DIN7504N 2.9x 16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Symbol zu DIN7504N 2.9x 16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Symbol zu DIN7504N 2.9x 16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Artikel-Nr.:
     3145-104414203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0604700100290160000001
EAN/GTIN:
     4001796381140
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 2.9x 16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481

Entspricht EN ISO 15481.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
DIN:
7504
d1:
2,9 mm
d2:
5,6 mm
Form:
N
für Blechstärke:
0,7 - 1,9 mm
k:
2,2 mm
L:
16 mm
lb:
ca. 6,4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
15481
Größe:
2,9x16 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Bohrschraube DIN EN ISO 15481, Bohrschraube ISO 15481, DIN EN ISO 15481, ISO 15481, Linsenbohrschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, bohrschraube din 7504 n st 2,9, linsenbohrschraube 3,5x16, linsenkopfschraube, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
7791
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0221*
€ 0,0304*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 4,78*
€ 6,86*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,61*
€ 12,03*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,77*
€ 13,61*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.