Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504 4.8x38 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN7504 4.8x38 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf
Produktbild zu DIN7504 4.8x38 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf
Skizze zu DIN7504 4.8x38 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf
Skizze zu DIN7504 4.8x38 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf
Symbol zu DIN7504 4.8x38 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf
Symbol zu DIN7504 4.8x38 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf
Artikel-Nr.:
     3145-104414177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0606800100480380000001
EAN/GTIN:
     4026303719254
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN7504 4.8x38 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf

Anwendung:
Die Flügelschrauben bohren sich anhand der Flügel ein Durchgangsloch ins Holz.
Der Flügelbruch folgt unmittelbar nach dem Auftreffen auf das Metall.
Die Schrauben bohren sich durch das Metall, formen ein Gewinde und befestigen somit das Holzteil auf Metall.
Durch die Rippen unter dem Kopf versenken sich die Schrauben selbständig im Holz.


Hinweis:
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7504
d1:
4,8 mm
d2:
9,5 mm
Form:
O
für Blechstärke:
1,75 - 4,4 mm
k:
3 mm
L:
38 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
4,8x38 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 O Kreuzschraube, DIN 7504 O Schraube, DIN 7504 O Senkkopfschraube, DIN 7504 O Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O, Kreuzschraube DIN 7504 O, Schraube DIN 7504 O, Senkkopfschraube DIN 7504 O, Senkschraube DIN 7504 O, Holzbohrschraube, din7504o 4.8x38, bohrschrauben ohne din, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Flügel-Bohrschrauben, Flügelbohrschrauben, Flügelschrauben, Selbstbohrschrauben, Senkbohrschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,0204*
€ 0,0282*
1
€ 5,46*
ab € 0,0304*
€ 0,0496*
Lager 3145
1280
500
€ 5,90*
ab € 0,0969*
€ 0,1259*
1
€ 3,90*
ab € 0,0815*
€ 0,1322*
1
€ 5,90*
ab € 0,015*
€ 1,4169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 62,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.