Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504O 3.5x9.5 Phillips-KS verzinkt Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504O 3.5x9.5 Phillips-KS verzinkt Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Produktbild zu DIN7504O 3.5x9.5 Phillips-KS verzinkt Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Skizze zu DIN7504O 3.5x9.5 Phillips-KS verzinkt Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Symbol zu DIN7504O 3.5x9.5 Phillips-KS verzinkt Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Symbol zu DIN7504O 3.5x9.5 Phillips-KS verzinkt Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Artikel-Nr.:
     3145-104414110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0606400100350095000001
EAN/GTIN:
     4001796903953
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
DIN7504O 3.5x9.5 Phillips-KS verzinkt Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482

Entspricht EN ISO 15482.

Voll oder Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
für Blechstärke:
0,7 - 2,25 mm
Antrieb:
PH 2
DIN:
7504
k:
2,1 mm
Form:
O
L:
9,5 mm
d2:
6,8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
15482
lb:
ca. 6,8 mm
Material:
Stahl
d1:
3,5 mm
Größe:
3,5X9,5 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 O Kreuzschraube, DIN 7504 O Schraube, DIN 7504 O Senkkopfschraube, DIN 7504 O Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O, Kreuzschraube DIN 7504 O, Schraube DIN 7504 O, Senkkopfschraube DIN 7504 O, Senkschraube DIN 7504 O, Bohrschraube DIN EN ISO 15482, Bohrschraube ISO 15482, DIN EN ISO 15482, ISO 15482, iso 15482 stahl, bohrschraube din en iso 15482, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Selbstbohrschrauben, Senkblechschrauben, Senkbohrschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0197*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.