Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7982C 3.5x9.5 Torx15 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7982C 3.5x9.5 Torx15 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Produktbild zu DIN7982C 3.5x9.5 Torx15 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Skizze zu DIN7982C 3.5x9.5 Torx15 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu DIN7982C 3.5x9.5 Torx15 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu DIN7982C 3.5x9.5 Torx15 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Artikel-Nr.:
     3145-104412417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798203500091400201
EAN/GTIN:
     4044521157948
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
DIN7982C 3.5x9.5 Torx15 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586

Ähnlich EN ISO 14586.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
DIN:
7982
d1:
3,5 mm
d2 max.:
6,8 mm
Form:
C
ISO:
14586
k:
2,1 mm
L:
9,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
3,5x9,5 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Blechtreiber, Innensechsrundblechschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0187*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.