Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7982C 2.9x6.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN7982C 2.9x6.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Produktbild zu DIN7982C 2.9x6.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Skizze zu DIN7982C 2.9x6.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Symbol zu DIN7982C 2.9x6.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Symbol zu DIN7982C 2.9x6.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Artikel-Nr.:
     3145-104411545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0606000100290065000001
EAN/GTIN:
     4001796376412
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN7982C 2.9x6.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050

Ähnlich DIN ISO 7050.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
DIN:
7982
d1:
2,9 mm
d2 max.:
5,5 mm
Form:
C
ISO:
7050
k:
1,7 mm
L:
6,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
2,9x6,5 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, iso 7050 st2,9x6,5, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Blechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2480
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01014*
€ 0,01421*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,28*
€ 7,52*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,98*
€ 9,92*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 7,96*
€ 11,16*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01421*
€ 0,01691
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01014*
€ 0,01207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 28,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.