Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7982C 2.2x 19 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7982C 2.2x 19 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Produktbild zu DIN7982C 2.2x 19 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Skizze zu DIN7982C 2.2x 19 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Symbol zu DIN7982C 2.2x 19 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Symbol zu DIN7982C 2.2x 19 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Artikel-Nr.:
     3145-104411544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798202200190110201
EAN/GTIN:
     4044521076683
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
DIN7982C 2.2x 19 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050

Ähnlich DIN ISO 7050.

Weitere Informationen:
DIN:
7982
k:
1,3 mm
Form:
C
d2 max.:
4,3 mm
Antrieb:
PH 1
ISO:
7050
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
L:
19 mm
d1:
2,2 mm
Größe:
2,2x19 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, iso 7050 2,2x19, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Blechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,022*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.