Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7982C 2.2x6.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7982C 2.2x6.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Produktbild zu DIN7982C 2.2x6.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Skizze zu DIN7982C 2.2x6.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Symbol zu DIN7982C 2.2x6.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Symbol zu DIN7982C 2.2x6.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Artikel-Nr.:
     3145-104411540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1555V0022065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
DIN7982C 2.2x6.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050

Ähnlich DIN ISO 7050.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
DIN:
7982
d1:
2,2 mm
d2 max.:
4,3 mm
Form:
C
ISO:
7050
k:
1,3 mm
L:
6,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
2,2x6,5 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, iso 7050 stahl, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 c-z, Blechschrauben, Blechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00998*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01415*
€ 0,01684
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01398*
€ 0,01664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01325*
€ 0,01577
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01282*
€ 0,01526
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01239*
€ 0,01474
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00998*
€ 0,01188
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.