Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 6.0x 60 Vollgewinde Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 6.0x 60 Vollgewinde Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 6.0x 60 Vollgewinde Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 6.0x 60 Vollgewinde Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 6.0x 60 Vollgewinde Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 6.0x 60 Vollgewinde Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 6.0x 60 Vollgewinde Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 6.0x 60 Vollgewinde Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 6.0x 60 Vollgewinde Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 6.0x 60 Vollgewinde Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406340
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1197000600603
EAN/GTIN:
     4003530168352
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 6.0x 60 Vollgewinde Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
d1:
6 mm
d2 max.:
11 mm
Form:
VG
k max.:
3,4 mm
L:
60 mm
L1:
53 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
6.0x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopf a2 torx 6x60, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindeschraube, Vollgewindespax
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2654*
€ 0,3454*
Lager 3145
2000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2894*
€ 0,3794*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 19,75*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,23*
€ 19,75*
2 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,3828*
€ 20,5628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2894*
€ 0,34439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.