| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104405709 Herst.-Nr.: 5000009161019 EAN/GTIN: 4003530247903 |
| |
|
| | |
| SPAX SNK Montagekoffer / L-BOXX, T-STAR plus, Wirox-Silber, ( 2.445 Stk )Produktvorteile:- modularer Innenraum
- 100 % kompatibel zu Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen
- schnelle Klickverbindung
- Deckel bis 100 kg belastbar
- Beladungskapazität pro L-BOXX von bis zu 25 kg
- spritzwassergeschützt
L-BOXX mit praktischem Tragegriff.Produktvorteile:- modularer Innenraum
- 100 % kompatibel zu Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen
- schnelle Klickverbindung
- Deckel bis 100 kg belastbar
- Beladungskapazität pro L-BOXX von bis zu 25 kg
- spritzwassergeschützt
Inhalt:- SPAX-BITBOX T-STAR plus
- 16 Sorten Spax Senkkopf, mit Vollgewinde und Teilgewinde
Inhalt 2.445 Stk. in folgenden Abmessungen: 3,5x16, 3,5x30, 3,5x35,4,0x20, 4,0x25, 4,0x30,4,0x35, 4,0x40, 4,0x45, 4,0x50, 4,0x60, 4,5x50, 5,0x60, 5,0x80, 5,0x100, 6,0x120 Hinweis:Bei ø 3,5mm: Senkkopf mit leichter Erhöhung. Weitere Informationen: | | Kopfform: | Senkkopf | Oberfläche: | Wirox-Silber | Material: | Stahl | Antrieb: | Torx | Abmessung (L x B x H): | 450x365x135 mm | Marke: | SPAX | Ausführung: | L-BOXX | Hinweis: | stapelbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Mehrzweckschraube, Schraubenbox, Schraubenkasette, Schraubenkiste, Schraubenkoffer, Sortimente, Sortimentkoffer, Sortimo, Spannplattensortimentskoffer, Spanplattenkoffer, Spanplattenschraubensortiment, Spaxkoffer, Verzinkt Blau |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,88* | € 253,23* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,08* | € 275,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,4435* | € 300,1735* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,67* | € 323,11* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,7158* | € 326,6413* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|