Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Produktbild zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Skizze zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Technisches Datenbaltt zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Artikel-Nr.:
     3145-104405469
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1281010300302
EAN/GTIN:
     4003530109973
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Rückwandschraube
rückwandschraube 3 x 30
spax rückwandschrauben
SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber

Die Rückwandschraube ist besonders geeignet für Anwendungen in der Möbelfertigung. Sie bietet erhöhte Kopfdurchzugskräfte, beispielsweise bei der Befestigung von Regal- und Schrankrückwänden.

Mit Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
3 mm
d2 max.:
7,9 mm
Form:
VG
k max.:
1,5 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
L1:
27 mm
Marke:
SPAX
Kopfform:
Rückwand
Größe:
3.0x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: 3x30, Korpusschraube, Korpusschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, RKW, Rückwandschrauben, Spax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0577*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,40*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.