Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Produktbild zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Skizze zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Technisches Datenbaltt zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Artikel-Nr.:
     3145-104405460
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     35703002001011
EAN/GTIN:
     4003530254208
Suchbegriffe:
Rückwandschraube
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 3x25
torx spanplattenschrauben
SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber

Die Rückwandschraube ist besonders geeignet für Anwendungen in der Möbelfertigung. Sie bietet erhöhte Kopfdurchzugskräfte, beispielsweise bei der Befestigung von Regal- und Schrankrückwänden.

Mit Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Weitere Informationen:
Größe:
3x25 mm
Oberfläche:
Wirox-Silber
k max.:
1,5 mm
Material:
Stahl
L:
25 mm
Kopfform:
Rückwand
d1:
3 mm
Form:
VG
Antrieb:
TX 10
Marke:
SPAX
d2 max.:
7,9 mm
L1:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: torx-spanplattenschrauben spax, 3x25, Korpusschraube, Korpusschrauben, Mehrzweckschrauben, RKW, Rückwandschrauben, Spax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0263*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
SPAX International
886540009100000
ab € 1,036*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.