Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Halbrundkopf 4.5x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Halbrundkopf 4.5x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Halbrundkopf 4.5x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Halbrundkopf 4.5x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 4.5x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 4.5x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 4.5x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Halbrundkopf 4.5x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Halbrundkopf 4.5x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104405082
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0231010450405
EAN/GTIN:
     4003530015373
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
SPAX Halbrundkopf 4.5x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
4,5 mm
d2 max.:
9 mm
Form:
VG
k max.:
3,1 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
L1:
37 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Marke:
SPAX
Größe:
4.5x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube pan head 4,5 x 40, spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube spax, 4.5x40, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindespax
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0476*
€ 0,0639*
Lager 3145
7000
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0554*
€ 0,0737*
3 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,5247*
€ 18,4047*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 21,48*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 16,35*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 36,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.