Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404671
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010501205
EAN/GTIN:
     4003530156113
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
5 mm
d2 max.:
9,7 mm
k max.:
2,9 mm
L:
120 mm
L1:
69 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
Form:
TG
Marke:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
5.0x120 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 5x120, 5x120, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
1
€ 4,79*
ab € 0,1146*
€ 0,1676*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1134*
€ 0,1718*
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,1421*
€ 0,1941*
200
€ 4,00*
ab € 0,1365*
€ 0,21515*
Lager 3145
16000
200
€ 5,90*
ab € 0,248*
€ 0,328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 65,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010350303
ab € 0,0253*
Zubehör
SPAX International
0191010400303
ab € 0,0344*
Zubehör
SPAX International
0191010400353
ab € 0,0375*
Zubehör
SPAX International
0191010400403
ab € 0,0404*
Zubehör
SPAX International
0191010400453
ab € 0,0477*
Zubehör
SPAX International
0191010400503
ab € 0,0529*
Zubehör
SPAX International
0191010400603
ab € 0,0792*
Zubehör
SPAX International
0191010450303
ab € 0,0432*
Zubehör
SPAX International
0191010450353
ab € 0,0489*
Zubehör
SPAX International
0191010450403
ab € 0,0518*
Zubehör
SPAX International
0191010450453
ab € 0,0582*
Zubehör
SPAX International
0191010450503
ab € 0,0652*
Zubehör
SPAX International
0191010450603
ab € 0,0968*
Zubehör
SPAX International
0191010450703
ab € 0,1103*
Zubehör
SPAX International
0191010500503
ab € 0,0682*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.