Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 6.0x 50 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 6.0x 50 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 6.0x 50 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 6.0x 50 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 6.0x 50 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 6.0x 50 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 6.0x 50 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 6.0x 50 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 6.0x 50 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404637
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010600505
EAN/GTIN:
     4003530109690
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 6.0x 50 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
d1:
6 mm
d2 max.:
11,6 mm
Form:
VG
k max.:
3,4 mm
L:
50 mm
L1:
43 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPAX
Größe:
6.0x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 6x50, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschraube, Mehrzweckschrauben, SPAX, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindeschraube, Vollgewindespax, spannplatenschrauben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0699*
€ 0,0861*
3 Tage
200000
200
€ 6,99*
ab € 0,08245*
€ 0,09095*
3 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0854*
€ 0,0945*
7 Tage
2600
200
€ 4,90*
ab € 0,0975*
€ 0,109*
Lager 3145
5200
200
€ 5,90*
ab € 0,1388*
€ 0,1568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 31,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,78*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,34*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 2,3454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.