Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 6.0x 80 Teilgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu SPAX Senkkopf 6.0x 80 Teilgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 6.0x 80 Teilgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 6.0x 80 Teilgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 6.0x 80 Teilgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 6.0x 80 Teilgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 6.0x 80 Teilgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 6.0x 80 Teilgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 6.0x 80 Teilgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404584
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010600805
EAN/GTIN:
     4003530149481
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 6.0x 80 Teilgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Wirox-Silber
Größe:
6.0x 80 mm
Antrieb:
TX 30
Marke:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
L:
80 mm
d1:
6 mm
Material:
Stahl
L1:
46 mm
k max.:
3,4 mm
Form:
TG
d2 max.:
11,6 mm
Weitere Suchbegriffe: spax spanplattenschrauben 6x80 torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 6x80, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1426*
€ 0,1956*
Lager 3145
29200
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1728*
€ 0,2328*
4 Tage
22
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 15,31*
€ 20,29*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,21*
€ 23,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,21*
€ 25,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2128*
€ 0,25323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 46,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.