Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7997 6.0 x 80 Pozidriv 3 verzinkt Holzschraube Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7997 6.0 x 80 Pozidriv 3 verzinkt Holzschraube Senkkopf
Produktbild zu DIN7997 6.0 x 80 Pozidriv 3 verzinkt Holzschraube Senkkopf
Skizze zu DIN7997 6.0 x 80 Pozidriv 3 verzinkt Holzschraube Senkkopf
Symbol zu DIN7997 6.0 x 80 Pozidriv 3 verzinkt Holzschraube Senkkopf
Symbol zu DIN7997 6.0 x 80 Pozidriv 3 verzinkt Holzschraube Senkkopf
Artikel-Nr.:
     3145-104402942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11846
EAN/GTIN:
     9002730509694
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
DIN7997 6.0 x 80 Pozidriv 3 verzinkt Holzschraube Senkkopf

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 3
DIN:
7997
d1:
6 mm
d2:
11 mm
k max.:
3 mm
L:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
6.0 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN 7997, senkholzschrauben din 7997 - 6 x 80, din 7997, Holzschrauben, Kreuzschlitzholzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Senkholzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2611*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3511*
€ 0,41781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3411*
€ 0,40591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3311*
€ 0,39401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3211*
€ 0,38211
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3111*
€ 0,37021
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056925001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.