Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN96 4.0 x 20 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN96 4.0 x 20 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Produktbild zu DIN96 4.0 x 20 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Skizze zu DIN96 4.0 x 20 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN96 4.0 x 20 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN96 4.0 x 20 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104401555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0051000100400020000002
EAN/GTIN:
     4044325301929
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN96 4.0 x 20 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz

Weitere Informationen:
DIN:
96
d1:
4 mm
d2:
8 mm
k max.:
2,8 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
n:
1 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Halbrundkopf
Größe:
4.0 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundholzschraube DIN 96, Holzschraube DIN 96, Schlitzschraube DIN 96, Halbrundholzschraube, Halbrundkopf-Holzschraube, Halbrundschraube, halbrundschraube brüniert, halbrundschraube, Halbrundholzschrauben, Halbrundkopf-Holzschrauben, Halbrundkopfholzschrauben, Halbrundschrauben, Holzschrauben, Schlitzholzschrauben, Schlitzschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,0462*
€ 0,0651*
Lager 3145
697
200
€ 5,90*
ab € 0,1735*
€ 0,2235*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.