Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Möbeltresor Point-Safe P3S anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild (P 2 S)
Symbolbild (P 2 S)
LOGO zu BURG-WÄCHTER Möbeltresor Point-Safe P3S anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103393273
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     POINT-SAFE P 3 S
EAN/GTIN:
     4003482249505
Suchbegriffe:
Einsatz-Tresor
Einsatztresor
Innen-Tresor
Innentresor
BURG-WÄCHTER Möbeltresor Point-Safe P3S anthrazit

Ausstattung:
  • Korpus einwandig, Tür doppelwandig.
  • Vorgerichtet für Wand- und Bodenbefestigung (je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen), mit Befestigungsmaterial.
Schließsystem: Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln.

Weitere Informationen:
Außenmaß HxBxT:
320 x 442 x 350 mm
Gewicht:
20 kg
Innenmaß HxBxT:
310 x 435 x 288 mm
Modell:
P 3 S
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
1 Fachboden; Ordnertiefe
Volumen:
38,8 l
Öffnung:
Mechanikschloss
Versicherungsschutz gewerblich (€) bis:
Kein Versicherungsschutz
Versicherungsschutz privat (€) bis:
Kein Versicherungsschutz
Marke:
Burg-Wächter
Weitere Suchbegriffe: Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Burg Wächter, Burgwächter, Pointsafe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,71*
€ 176,81*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 161,00*
€ 177,65*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 163,85*
€ 180,62*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 165,18*
€ 182,09*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 189,17*
€ 207,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,40*
€ 240,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PS 130 K
ab € 208,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.