Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe zu Garderobenleiste Aton Breite 39 mm, Höhe 40 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Endkappe zu Garderobenleiste Aton Breite 39 mm, Höhe 40 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Endkappe zu Garderobenleiste Aton Breite 39 mm, Höhe 40 mm, Edelstahl gebürstet
LOGO zu Endkappe zu Garderobenleiste Aton Breite 39 mm, Höhe 40 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103381137
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     1891-39N1V2K
EAN/GTIN:
     9002843338341
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
edelstahl-fittings kappe
edelstahl fittings
Endkappe zu Garderobenleiste Aton Breite 39 mm, Höhe 40 mm, Edelstahl gebürstet

Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Produktart:
Garderobenleiste
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderobenprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
1890-322N1V1K
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.