Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken HEWI 477.90.010 Höhe 50 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 477.90.010 Höhe 50 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 477.90.010 Höhe 50 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend
Skizze zu Mantelhaken HEWI 477.90.010 Höhe 50 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend
Skizze zu Mantelhaken HEWI 477.90.010 Höhe 50 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend
LOGO zu Mantelhaken HEWI 477.90.010 Höhe 50 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103380924
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.010 90
EAN/GTIN:
     4014884514351
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken HEWI 477.90.010 Höhe 50 mm, Polyamid tiefschwarz glänzend

Hinweis: Befestigung von vorne.
  • Dazu passende Möbelgriffe und Möbelknöpfe finden Sie im Kapitel "Möbelgriffe" und "Möbelknöpfe".
  • Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (siehe HEWI Materialfarben).


Lieferumfang: exkl. 2 Halbrundkopfschrauben 4 mm

Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Oberfläche:
tiefschwarz glänzend (90)
Produktart:
Mantelhaken
Lochabstand:
34 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Polyamid
Ausführung:
Rosette Ø 50 mm
Type:
477.90.010
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, Farbtrend, Garderobehaken, HEWI Garderobehaken, HEWI Garderobenhaken, HEWI Haken, Haken, Kunststoff Garderobehaken, Kunststoff Garderobenhaken, Kunststoffmantelhaken, Trendfarbe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,17*
€ 7,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,68*
1
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 7,73*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,10*
Lager 3145
105
1
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 90
ab € 7,66*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 90
ab € 8,40*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.030 90
ab € 10,75*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 90
ab € 3,17*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 90
ab € 4,59*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 90
ab € 8,49*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.138 90
ab € 2,88*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 90
ab € 2,33*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 90
ab € 2,75*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
6001004546
ab € 17,57*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 90
ab € 6,28*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.60ML 90
ab € 5,3485*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.75ML 90
ab € 8,6552*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.