Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Kelvin 4 schwenkbare Haken, Höhe 208 mm,Edelstahl fein geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wandgarderobe Kelvin 4 schwenkbare Haken, Höhe 208 mm,Edelstahl fein geschliffen
Produktbild zu Wandgarderobe Kelvin 4 schwenkbare Haken, Höhe 208 mm,Edelstahl fein geschliffen
Skizze zu Wandgarderobe Kelvin 4 schwenkbare Haken, Höhe 208 mm,Edelstahl fein geschliffen
Anwendungsbild zu Wandgarderobe Kelvin 4 schwenkbare Haken, Höhe 208 mm,Edelstahl fein geschliffen
LOGO zu Wandgarderobe Kelvin 4 schwenkbare Haken, Höhe 208 mm,Edelstahl fein geschliffen
Artikel-Nr.:
     3145-103380518
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2337/N1V1KF
EAN/GTIN:
     9002843389787
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe Kelvin 4 schwenkbare Haken, Höhe 208 mm,Edelstahl fein geschliffen

Lieferumfang: 2 Senkkopfschrauben 4 x 40 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
fein geschliffen
Höhe:
208 mm
Ausladung:
122 mm
Ausstattung:
4 schwenkbare Haken
Produktart:
Wandgarderobe
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste edelstahl, garderobenleiste, siro garderobenleiste, Garderobe, Garderobenprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.