Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 L: 665 mm, 7,5W grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 L: 665 mm, 7,5W grau
Produktbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 L: 665 mm, 7,5W grau
Produktbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 L: 665 mm, 7,5W grau
Anwendungsbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 L: 665 mm, 7,5W grau
Anwendungsbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 L: 665 mm, 7,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 L: 665 mm, 7,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 L: 665 mm, 7,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 L: 665 mm, 7,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 L: 665 mm, 7,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 L: 665 mm, 7,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 L: 665 mm, 7,5W grau
LOGO zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 L: 665 mm, 7,5W grau
Artikel-Nr.:
     3145-103379542
Hersteller:
     LED's light
Herst.-Nr.:
     2400200_01
EAN/GTIN:
     8718692545014
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 L: 665 mm, 7,5W grau

Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte kann in jedem Raum verwendet werden.
Aufgrund der staubdichten und strahlwassergeschützten Leuchte (IP65) und des robusten schlagfesten Polycarbonat-Gehäuses (IK08) eignet sich diese LED-Leiste besonders für Feuchträume wie Garagen, Scheunen und Keller.
Ideal auch für große Räume, da diese Leuchte sofort viel Licht gibt (100% in 0,4 Sekunden). Umweltfreundlich durch geringen Energieverbrauch und lange Lebensdauer.

Lieferumfang: inkl. Befestigungsklammern aus Edelstahl, 2 Verdrahtungsanschlüsse

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
1 LED-Röhre
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Leistung:
7,5 W
Material:
Kunststoff, Polycarbonat
Oberfläche:
grau, transparent
Lebensdauer:
50000 h
Schaltzyklen:
15000
Länge:
600 mm
Höhe:
86 mm
Lichtstrom (Lumen):
1100
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart:
IP65
Spannung:
230 V
Breite:
72 mm
Type:
FRWL1
Energieeffizienzklasse:
D
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte 4000k ip65, led wannenleuchte, led wannenleuchte 4000k, Feuchtraumleuchten, Feuchtraumwannenleuchte, Feuchtraumwannenleuchten, Leuchtbalken, Lichtbalken, Shada
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
92 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,43*
€ 26,20*
Lager 3145
12
€ 5,90*
ab € 35,93*
€ 43,08*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 43,90*
€ 51,89*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
103373926
ab € 27,68*
Zubehör
k.A.
H2012
ab € 2,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.