Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103377963 Herst.-Nr.: 931.231 EAN/GTIN: 4057298053047 |
| |
|
| | |
| Einbausteckdose TWIST , 1 Stk. Schukosteckdose, + USB-Charger, weiß matt
TWIST ist eine Steckdoseneinheit für Büro, Lounge und Küche. Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe wird sie platzsparend in Schreibtische oder Küchenarbeitsplatten integriert. Durch die geringe Einbautiefe von nur ca. 40 mm ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich. Clever ist der Verschluss: nach Gebrauch wird die Abdeckung gedreht - die Steckdosen verschwinden darunter.
Hinweis: Die Steckdose Twist ist auf Anfrage in allen RAL-Farben erhältlich, Lieferzeit ca. 3 Wochen
Lieferumfang: inkl. 2 m Netzkabel mit Aderendhülsen, schwarzer Kabelstecker lose
Weitere Informationen: | | Einbau ø: | 105 mm | Höhe: | 2,5 mm | Spannung: | 230 V | Anschlusskabellänge: | 2000 mm | Ausstattung: | 1 Stk. Schukosteckdose, 2 Stk. USB-Ladebuchsen 5V max. 3,1A | ø: | 115 mm | Oberfläche: | weiß RAL 9010 matt | Material: | Kunststoff, Metall | Type: | Twist mit USB | Einbautiefe: | 40 mm | Leistung: | 16 A W | Ausführung: | 1 Steckdose, 2 USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schreibtischsteckdose, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, bachmann steckdosenleiste weiß 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Bachmann, Büro-Steckdose, Einbau-Steckdose, Küchen-Steckdose, Steckdose, Steckdosen, Tisch-Steckdose |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,37* | € 100,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,04* | € 101,93* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 84,67* | € 104,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 85,35* | € 105,01* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,58* | € 203,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|