Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Berker Integro Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz matt
Produktbild zu Berker Integro Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz matt
Produktbild zu Berker Integro Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz matt
Skizze zu Berker Integro Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103377933
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     9419505
EAN/GTIN:
     4011334055341
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Berker Integro Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz matt

Sehr klein aber kaum wegzudenken. Die runden Funktionselemente der Berker Integro Moduleinsätze geben jeder Installationseinheit einen unverwechselbaren Charakter. Aufgrund minimaler Abmessungen und geringer Einbautiefen sind sie absolut flexibel einsetzbar. Und mit der enormen Produkttiefe decken sie eine Vielzahl an Funktionen ab, die für jeden Bedarf die optimale Lösung bieten.

  • Zentralstücke aus Thermoplast
  • Sockel aus Duroplast
  • Kontakte aus Kupferlegierung
  • Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620-1
  • Bauart nach DIN 49440


Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Höhe:
9 mm
Einbautiefe:
32,7 mm
Nennspannung:
250 V
Oberfläche:
schwarz matt, ähnlich RAL 9011
Breite:
55,5 mm
Material:
Kunststoff
Ausstattung:
Schraubklemmen
Ausführung:
mit erhöhtem Berührungsschutz
Länge:
55,5 mm
Einbau ø:
50 mm
Produktart:
Steckdose
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: schuko-steckdose ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose schwarz, Berker, Berker Integro, Inprojal, Möbelschalter, System 10000, System 20000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 5,34*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 5,85*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 6,57*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,65*
€ 6,93*
Lager 3145
255
1
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hager
9455905
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.