Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro USB Ladesteckdose 2x USB, anthrazit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Berker Integro USB Ladesteckdose 2x USB, anthrazit matt
Produktbild zu Berker Integro USB Ladesteckdose 2x USB, anthrazit matt
Symbol zu Berker Integro USB Ladesteckdose 2x USB, anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     3145-103376902
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     926102505
EAN/GTIN:
     4011334482543
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
2fach rahmen
Berker Integro USB Ladesteckdose 2x USB, anthrazit matt

Die neue Berker Integro USB Ladesteckdose, 230 V/3 A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB Kabel. Durch eine elektronische Sicherung ist sie kurzschlussfest und überlastsicher.
  • Ausgangsspannung: 5 V
  • Ausgangsstrom je Buchse: max. 3 A
  • Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen (gesamt): max. 3 A
  • Leistungsaufnahme (Standby): max. 150 mW


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
55,5 mm
Ausstattung:
2 x USB Typ A
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Länge:
55,5 mm
Oberfläche:
anthrazit matt, ähnlich RAL 7021
Spannung:
230 V
Einbautiefe:
31 mm
Höhe:
9 mm
Einbau ø:
50 mm
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
30
€ 5,90*
ab € 64,14*
€ 82,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,14*
€ 84,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,58*
€ 87,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,63*
€ 89,49*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,62*
€ 90,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918192515
ab € 2,15*
Sonstiges
Berker
918262515
ab € 1,65*
Sonstiges
Berker
918272505
ab € 0,70*
Sonstiges
Berker
936552505
ab € 8,39*
Sonstiges
Berker
936562505
ab € 4,79*
Sonstiges
Berker
926202505
ab € 41,99*
Sonstiges
Hager
918252515
ab € 0,93*
Sonstiges
Hager
918282505
ab € 2,47*
Sonstiges
Hager
936712505
ab € 5,55*
Sonstiges
Hager
941852505
ab € 3,09*
Sonstiges
Hager
941952505
ab € 4,03*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-ANT
ab € 17,76*
Sonstiges
Berker
SCH-DSSD-ANT
ab € 27,23*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 18,40*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 28,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.