Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Band 2835 neutralweiß IP20 4,8 W/m, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED Band 2835 neutralweiß IP20 4,8 W/m, 1000 mm
Produktbild zu LED Band 2835 neutralweiß IP20 4,8 W/m, 1000 mm
Skizze zu LED Band 2835 neutralweiß IP20 4,8 W/m, 1000 mm
Skizze zu LED Band 2835 neutralweiß IP20 4,8 W/m, 1000 mm
Symbol zu LED Band 2835 neutralweiß IP20 4,8 W/m, 1000 mm
Symbol zu LED Band 2835 neutralweiß IP20 4,8 W/m, 1000 mm
Symbol zu LED Band 2835 neutralweiß IP20 4,8 W/m, 1000 mm
Symbol zu LED Band 2835 neutralweiß IP20 4,8 W/m, 1000 mm
Symbol zu LED Band 2835 neutralweiß IP20 4,8 W/m, 1000 mm
LOGO zu LED Band 2835 neutralweiß IP20 4,8 W/m, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103376585
Hersteller:
     FURNIKA
Herst.-Nr.:
     10.03.01/1M/NW
EAN/GTIN:
     5906874478196
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Band 2835 neutralweiß IP20 4,8 W/m, 1000 mm

Flexible LED-Platine mit 60 LED/m.
Ausstrahlungswinkel: 120°
Lebensdauer: 30.000 h
CRI: >80

Produktvorteil:
Dieses LED-Band besitzt an beiden Enden eine Anschlussleitung, daher können nach einem Trennschnitt beide Teile verwendet werden.

Hinweis: Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Dieses LED-Band kann alle 50 mm abgetrennt werden.
Es dürfen Bänder bis max. 5 m gebildet werden.

Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Länge:
1000 mm
Ausstattung:
2 Stk Anschlussleitungen mit Stecker
Lichtfarbe:
4200 K neutralweiß
Lichtstrom (Lumen):
430 lm/m
Anschlusskabellänge:
2 x 1000 mm
Type:
LED-Band 12 V/DC
Spannung:
12 V/DC
Material:
Kupferplatine
Oberfläche:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Höhe:
1,2 mm
Montageart:
zum Kleben
Leistung:
4,8/m W
Schutzart:
IP20
Produktart:
LED-Band
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
5/m kWh
Energieeffizienzklasse:
E
Marke:
Furnika
Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k 5m, led streifen, led streifen 5m, Furnika, LED Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12507730002
ab € 15,00*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,98*
Zubehör
L & S
12507750002
ab € 40,34*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.