Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Flip Top Push S 3xSchuko Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline Flip Top Push S 3xSchuko Edelstahl
Produktbild zu EVOline Flip Top Push S 3xSchuko Edelstahl
Produktbild zu EVOline Flip Top Push S 3xSchuko Edelstahl
öffnen durch Push-Funktion
Skizze zu EVOline Flip Top Push S 3xSchuko Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline Flip Top Push S 3xSchuko Edelstahl
Symbol zu EVOline Flip Top Push S 3xSchuko Edelstahl
Symbol zu EVOline Flip Top Push S 3xSchuko Edelstahl
Symbol zu EVOline Flip Top Push S 3xSchuko Edelstahl
LOGO zu EVOline Flip Top Push S 3xSchuko Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103374307
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1593 7010 1700
EAN/GTIN:
     4044657014498
Suchbegriffe:
Büro-Steckdose
Einbau-Steckdose
Evoline
Küchen-Steckdose
EVOline Flip Top Push S 3xSchuko Edelstahl

Der FlipTop Push ist eine elegante Einbaulösung für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom versorgt werden müssen.
  • die Abdeckung öffnet sich durch Push-Funktion - die oberste Einrast-/Endposition wird händisch fixiert
  • Bürstenleiste in schwarz
  • Quick-Montage durch Fixierkeile
  • Einbau in Arbeitsplatten von 10 bis 50 mm


Lieferumfang: Anschlussleitung mit Schuko-Winkelstecker

Weitere Informationen:
Ausstattung:
3 Schukosteckdosen
Breite:
167 mm
Material:
Metall / Kunststoff schwarz
Länge:
210 mm
Höhe:
1,5 mm
Type:
Flip Top Push S
Einbaubreite:
157 mm
Einbautiefe:
68 mm
Anschlusskabellänge:
3000 mm
Spannung:
230 V
Einbaulänge:
195 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Leistung:
max. 3500 W
Produktart:
Steckdosenleiste
Werksnummer:
159370101700
Marke:
EVOline
Weitere Suchbegriffe: Steckdose, Steckdosen, Tisch-Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.