Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung (Paar) zu Steckdose DUE Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Abdeckung (Paar) zu Steckdose DUE Edelstahl Effekt
Produktbild zu Abdeckung (Paar) zu Steckdose DUE Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Abdeckung (Paar) zu Steckdose DUE Edelstahl Effekt
LOGO zu Abdeckung (Paar) zu Steckdose DUE Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103374195
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     929.100
EAN/GTIN:
     4057298009754
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
bachmann abdeckrahmen
Abdeckung (Paar) zu Steckdose DUE Edelstahl Effekt

passend zur Steckdose DUE

Lieferumfang: 1 Paar Deckel

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Material:
Kunststoff
Type:
Due
Länge:
140,5 - 254 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
5 mm
Marke:
Bachmann
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen grau, Bachmann, Büro-Steckdose, Einbau-Steckdose, Küchen-Steckdose, Steckdose, Steckdosen, Tisch-Steckdose
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 10,68*
€ 5,95*
ab € 7,71*
€ 10,68*
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 10,87*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 11,25*
Lager 3145
10
€ 5,90*
ab € 18,45*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
929.010
ab € 40,17*
Sonstiges
Bachmann
929.000
ab € 39,36*
Sonstiges
Bachmann
929.004
ab € 42,66*
Sonstiges
Bachmann
929.012
ab € 43,04*
Sonstiges
Bachmann
929.002
ab € 41,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.