Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste EVOline Port 3x Schuko Wippdeckel alufarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Schuko
3 x Schuko
Produktbild zu Steckdosenleiste EVOline Port 3x Schuko Wippdeckel alufarbig
Produktbild zu Steckdosenleiste EVOline Port 3x Schuko Wippdeckel alufarbig
3 x Schuko
Skizze zu Steckdosenleiste EVOline Port 3x Schuko Wippdeckel alufarbig
3 x Schuko
Symbol zu Steckdosenleiste EVOline Port 3x Schuko Wippdeckel alufarbig
Symbol zu Steckdosenleiste EVOline Port 3x Schuko Wippdeckel alufarbig
Symbol zu Steckdosenleiste EVOline Port 3x Schuko Wippdeckel alufarbig
LOGO zu Steckdosenleiste EVOline Port 3x Schuko Wippdeckel alufarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103374031
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1593 1000 0600
EAN/GTIN:
     4044657002358
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste versenkbar
Steckdosenleiste EVOline Port 3x Schuko Wippdeckel alufarbig

Versenkbare Steckdosenleiste für Platten bis max. 50 mm Stärke.
  • Wippdeckel für elegante Optik und einfache Bedienung
  • der EVOline Port ist in angestecktem Zustand versenkbar
  • Wippdeckel dient als Kabeldurchlass


Hinweis: EVOline Port ist optional auch mit Wippdeckel in den Farben weiß, schwarz und chrom erhältlich.

Lieferumfang: Stecker lose beigelegt.

Weitere Informationen:
Type:
EVOline Port
Spannung:
230 V
Einbau ø:
102 mm
Material:
Aluminium, Kunststoff
Anschlusskabellänge:
2500 mm
Höhe:
287 mm
Oberfläche:
eloxiert, Wippdeckel alufarbig
Leistung:
max. 3500 W
Ausstattung:
3 Stk. Schukosteckdosen
Produktart:
Steckdosenleiste
Werksnummer:
159310000600
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose grau, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 2,5m, Büro-Steckdose, Einbau-Steckdose, Homeoffice, Küchen-Steckdose, Steckdose, Steckdosen, Teleskopsteckdose, Tisch-Steckdose, versenkbare Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,68*
€ 56,47*
€ 7,95*
ab € 60,11*
€ 78,01*
Lager 3145
137
Frei Haus
ab € 81,68*
€ 103,33*
11 Tage
25
Frei Haus
ab € 173,28*
€ 210,45*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0901 9800
ab € 12,62*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0903 2500
ab € 12,95*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0903 1600
ab € 12,92*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0902 3200
ab € 12,34*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0904 1500
ab € 12,75*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0902 4100
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.