Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste EVOline Express 3 x Schuko, GST, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Steckdosenleiste EVOline Express 3 x Schuko, GST, schwarz
Produktbild zu Steckdosenleiste EVOline Express 3 x Schuko, GST, schwarz
Symbolbild Reihenverbindung
Anwendungsbeispiel
flächenbündiger Einbau
Skizze zu Steckdosenleiste EVOline Express 3 x Schuko, GST, schwarz
Anwendungsbild zu Steckdosenleiste EVOline Express 3 x Schuko, GST, schwarz
Symbol zu Steckdosenleiste EVOline Express 3 x Schuko, GST, schwarz
Symbol zu Steckdosenleiste EVOline Express 3 x Schuko, GST, schwarz
Tabelle zu Steckdosenleiste EVOline Express 3 x Schuko, GST, schwarz
LOGO zu Steckdosenleiste EVOline Express 3 x Schuko, GST, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103373673
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159103000100
EAN/GTIN:
     4044657013255
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste EVOline Express 3 x Schuko, GST, schwarz

Die ideale Steckdosenleiste zur Verkabelung von Schreibtischanlagen oder im Messebau
  • Durchgangsverdrahtet
  • hintereinander stecken von mehreren Expresssteckdosen erlaubt
  • Reihenverbindung mit GST-Stecksystem
  • selbstverlöschender und halogenfreier Kunststoff
  • Einsatz als Möbelaufbausteckdose bzw. im Kabelkanal
  • Steckdosen 30° verdreht
  • Befestigungslöcher


Lieferumfang: ohne Anschlussleitung

Weitere Informationen:
Type:
EVOline Express
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Breite:
59 mm
Leistung:
16 A (3680 W)
Spannung:
230 V
Länge:
196 mm
Höhe:
46 mm
Ausführung:
3 x Schukosteckdose
Ausstattung:
GST Stecker / GST Kupplung
Marke:
EVOline
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
83
€ 5,90*
ab € 15,75*
€ 22,07*
3 Tage
542
€ 6,00*
ab € 17,76*
€ 24,76*
11 Tage
25
€ 6,99*
ab € 20,78*
€ 28,73*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kindermann
7444000322
ab € 9,17*
Zubehör
Wieland
92.232.1000.1
ab € 4,10*
Zubehör
Wieland
92.232.2007.1
ab € 5,05*
Zubehör
Wieland
92.232.3007.1
ab € 6,39*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
151000152100
ab € 14,21*
Zubehör
McLED
00014133
ab € 5,4378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.