Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff schwarz
Produktbild zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff schwarz
Skizze zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff schwarz
Anwendungsbild zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff schwarz
Anwendungsbild zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff schwarz
Anwendungsbild zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff schwarz
Symbol zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff schwarz
Tabelle zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff schwarz
LOGO zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103372099
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1510 0000 0100
EAN/GTIN:
     4044657008008
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff schwarz

  • EVOline Plug benötigt nur eine Höhe von 5mm im eingesteckten Zustand
  • sehr gut hinter Möbeln oder Einbaugeräten einsetzbar
  • Stecker ziehen ohne Kraftaufwand
  • elegante Optik


Lieferumfang: ohne Kabel.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Type:
EVOLine
Ausstattung:
Kabelzugentlastung
Leistung:
max. 3500 W
Breite:
47 mm
Länge:
114 mm
Höhe:
5 mm
Produktart:
Schukostecker
Marke:
EVOline
Weitere Suchbegriffe: schukostecker ip20 schwarz, schuko stecker, schuko-stecker schwarz, Kabelstecker, Möbelstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 8,77*
1
€ 7,95*
ab € 6,80*
€ 9,59*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 6,84*
€ 9,64*
20
Frei Haus
ab € 6,925*
€ 9,975*
Lager 3145
799
1
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
151000000300
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.