Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESCO Bio-Double 40 DT-26, Einbau-Abfallsammler, alugrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESCO Bio-Double 40 DT-26, Einbau-Abfallsammler, alugrau
Produktbild zu WESCO Bio-Double 40 DT-26, Einbau-Abfallsammler, alugrau
Symbol zu WESCO Bio-Double 40 DT-26, Einbau-Abfallsammler, alugrau
Symbol zu WESCO Bio-Double 40 DT-26, Einbau-Abfallsammler, alugrau
LOGO zu WESCO Bio-Double 40 DT-26, Einbau-Abfallsammler, alugrau
Artikel-Nr.:
     3145-103371383
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     757811-85
EAN/GTIN:
     4004519016619
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
WESCO Bio-Double 40 DT-26, Einbau-Abfallsammler, alugrau

  • Kugelkäfig-Vollauszug
  • Deckel und Behälter: Kunststoff alugrau; Gestell: Stahl alufarbig pulverbeschichtet


Weitere Informationen:
Bestückung:
Behälter 2 x 26 Liter
Type:
Bio-Double 40 DT-26
Korpusbreite:
400 mm
Verwendung:
hinter Drehtür
B x H x T:
338 x 465 x 485 mm
Material:
Kunststoff/Stahl
Oberfläche:
alugrau
Produktart:
Einbau-Abfallsammler
Marke:
Wesco
Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, einbau-abfallsammler wesco, einbau abfallsammler, Abfalleimer, Abfalltrennsystem, Biomüll, Mistkübel, Müllauszug, Müllauszüge, Mülleimer, Müllsystem, Mülltrennsystem, einbaumülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WESCO M. Westermann
M8358526-1
ab € 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.