Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Abfallbehälter 13,5 Liter dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Abfallbehälter 13,5 Liter dunkelgrau
Produktbild zu NINKA Abfallbehälter 13,5 Liter dunkelgrau
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Tabelle zu NINKA Abfallbehälter 13,5 Liter dunkelgrau
LOGO zu NINKA Abfallbehälter 13,5 Liter dunkelgrau
LOGO zu NINKA Abfallbehälter 13,5 Liter dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370883
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     5136.90 41514
EAN/GTIN:
     9002730349320
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
NINKA Abfallbehälter 13,5 Liter dunkelgrau

Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Ausführung:
mit Bügelgriffe
Oberfläche:
dunkelgrau
Material:
Kunststoff
Höhe:
275 mm
Inhalt:
13,5 l
Legende:
D
Tiefe:
210 mm
Marke:
Ninka
Verwendung für:
eins2vier
Weitere Suchbegriffe: standard-abfalleimer ninka, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, Abfalleimer, Abfalltrennsystem, Biomüll, Farbtrend, Mistkübel, Mülleimer, Mülltrennsystem, Trendfarbe, einbaumülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
5195.95 42514
ab € 47,18*
Zubehör
NINKA
9060.50 50771
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.