Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch-Auszug Pluto 1-armig 448 mm Alu silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 1-armig 448 mm Alu silber matt
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 1-armig 448 mm Alu silber matt
Artikel-Nr.:
     3145-103370456
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     03 0352 47
EAN/GTIN:
     9009150021737
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch-Auszug Pluto 1-armig 448 mm Alu silber matt

  • ausziehbar
  • links, rechts und oben verwendbar


Hinweis:
  • seitliche Montage: Breite 74 mm, Höhe 38 mm
  • Montage nach oben: Breite 38, Höhe 74 mm


Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber matt eloxiert
Montageart:
seitlich oder nach oben
Auszugsweg:
727 mm
Einbaubreite:
75 mm
Ausführung:
1-armig
Material:
Aluminium
Einbautiefe:
448 mm
Ausführung 2:
1-armig | 448mm | silber matt eloxiert
Weitere Suchbegriffe: geschirr handtuch, Geschirrtuchauszug, Geschirrtuchhalter, Handtuchauszug, Handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.