Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch-Auszug Pluto 2-armig 442 mm Alu weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 2-armig 442 mm Alu weiß
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 2-armig 442 mm Alu weiß
seitliche Montage
Montage nach oben
Artikel-Nr.:
     3145-103370454
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     03 0356 10
EAN/GTIN:
     9009150022635
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch-Auszug Pluto 2-armig 442 mm Alu weiß

  • ausziehbar
  • links, rechts und oben verwendbar


Hinweis:
  • Standard-Einstellung = seitliche Montage: Breite 92 mm, Höhe 38 mm
  • Montage nach oben: Breite 65, Höhe 74 mm


Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß beschichtet
Montageart:
seitlich oder nach oben
Auszugsweg:
732 mm
Einbaubreite:
92 mm
Ausführung:
2-armig
Material:
Aluminium
Einbautiefe:
442 mm
Ausführung 2:
2-armig | 442mm | weiß beschichtet
Weitere Suchbegriffe: geschirr-handtuch weiss, geschirr handtuch, Geschirrtuchauszug, Geschirrtuchhalter, Handtuchauszug, Handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.