Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch-Auszug Pluto 1-armig 325 mm Alu verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 1-armig 325 mm Alu verchromt
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 1-armig 325 mm Alu verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103370450
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     03 0351 48
EAN/GTIN:
     9009150022109
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch-Auszug Pluto 1-armig 325 mm Alu verchromt

  • ausziehbar
  • links, rechts und oben verwendbar


Hinweis:
  • seitliche Montage: Breite 74 mm, Höhe 38 mm
  • Montage nach oben: Breite 38, Höhe 74 mm


Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom glanz eloxiert
Montageart:
seitlich oder nach oben
Auszugsweg:
467 mm
Einbaubreite:
78 mm
Ausführung:
1-armig
Material:
Aluminium
Einbautiefe:
325 mm
Ausführung 2:
1-armig | 325mm | chrom glanz eloxiert
Weitere Suchbegriffe: geschirr handtuch, Geschirrtuchauszug, Geschirrtuchhalter, Handtuchauszug, Handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.