Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch-Auszug Pluto 3-armig 325 mm Alu silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 3-armig 325 mm Alu silber matt
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 3-armig 325 mm Alu silber matt
seitliche Montage
Montage nach oben
Artikel-Nr.:
     3145-103370449
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     03 0357 47
EAN/GTIN:
     9009150036632
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch-Auszug Pluto 3-armig 325 mm Alu silber matt

  • ausziehbar
  • links, rechts und oben verwendbar


Hinweis:
  • Standard-Einstellung = seitliche Montage: Breite 147 mm, Höhe 38 mm
  • Montage nach oben: Breite 125, Höhe 74 mm


Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber matt eloxiert
Montageart:
seitlich oder nach oben
Auszugsweg:
470 mm
Einbaubreite:
148 mm
Ausführung:
3-armig
Material:
Aluminium
Einbautiefe:
325 mm
Ausführung 2:
3-armig | 325mm | silber matt eloxiert
Weitere Suchbegriffe: geschirr handtuch, Geschirrtuchauszug, Geschirrtuchhalter, Handtuchauszug, Handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.