Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch-Auszug Eris 3-armig 465 mm Alu natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild (Einbautiefe 300 mm)
Symbolbild (Einbautiefe 300 mm)
Artikel-Nr.:
     3145-103370442
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     03 0423 47
EAN/GTIN:
     9009150036670
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch-Auszug Eris 3-armig 465 mm Alu natur eloxiert

  • ausziehbar
  • links und rechts verwendbar


Weitere Informationen:
Montageart:
seitlich, abgedeckte Befestigung
Auszugsweg:
829 mm
Einbautiefe:
465 mm
Oberfläche:
natur eloxiert
Einbaubreite:
169 mm
Ausführung:
3-armig
Material:
Aluminium
Ausführung 2:
3-armig | 465mm | natur eloxiert
Weitere Suchbegriffe: geschirr handtuch, Badezimmerstory2022, Geschirrtuchauszug, Geschirrtuchhalter, Handtuchauszug, Handtuchhalter, Handtuchtrockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.